曜日別特売
TFS-ST M2.6X0.45 B4 タフレット・スチール用 TFS-ST TDT(田野井) 48077647

TFS-ST M2.6X0.45 B4 タフレット・スチール用 TFS-ST TDT(田野井) 48077647
TFS-ST M2.6X0.45 B4 タフレット・スチール用 TFS-ST TDT(田野井) 48077647

タフレット・スチール用 TFS-ST

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼びM2.6×0.45食付B精度4注文コード48077647品番TFS-ST M2.6X0.45 B4
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。

材質HSSV溝数3呼びM2.6×0.45全長L(mm)44ねじの種類TFS-ST精度4表面処理HOMO寸法l(mm)10食付B寸法ln(mm)16寸法dn(Φmm)2.7メーカー商品コード03458寸法Ds(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする