曜日別特売
TFS-ST M6X1 P8 タフレット・スチール用 TFS-ST TDT(田野井) 48077884

TFS-ST M6X1 P8 タフレット・スチール用 TFS-ST TDT(田野井) 48077884
TFS-ST M6X1 P8 タフレット・スチール用 TFS-ST TDT(田野井) 48077884

タフレット・スチール用 TFS-ST

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼びM6×1食付P精度8注文コード48077884品番TFS-ST M6X1 P8
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。

材質HSSV溝数4呼びM6×1全長L(mm)62ねじの種類TFS-ST精度8表面処理HOMO寸法l(mm)10食付P寸法ln(mm)24寸法dn(Φmm)4.6メーカー商品コード03486寸法Ds(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする