曜日別特売
TC-HT-3H 3C M16X1.5 高硬度超硬ハンドタップ TC-HT-3H TDT(田野井) 48080097

高硬度超硬ハンドタップ TC-HT-3H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びM16×1.5
M16×1.5
M16×2
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1
M8×1.25
M10×1
M10×1.25
M10×1.5
M12×1
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×1.5
M14×2
M18×1.5
M18×2.5
M20×1.5
M20×2.5
全長L(mm)95
内容量1本注文コード48080097品番TC-HT-3H 3C M16X1.5
参考基準価格(税別)¥82,640販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

焼入れ鋼HRC55~60等の加工に適したタップとなります。食付き部長さ3Pで通り穴専用の超硬ハンドタップの高硬度用となります。焼入れ鋼HRC55~60の加工に適しております

材質超硬合金溝数6呼びM16×1.5全長L(mm)95ねじの種類TC-HT-3H精度GT8表面処理TiCN寸法l(mm)32食付3Cメーカー商品コード80889寸法Ds(mm)12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする