曜日別特売
TIN-TSP M6X1 TiNコートTスパイラルタップ TiN-TSP TDT(田野井) 48080614

TiNコートTスパイラルタップ TiN-TSP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びM6×1
全長L(mm)62
内容量1本注文コード48080614品番TIN-TSP M6X1
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。

材質HSSP溝数4呼びM6×1全長L(mm)62ねじの種類TIN-TSP精度GT5表面処理TiN寸法l(mm)10食付2.5P寸法ln(mm)25寸法dn(Φmm)48メーカー商品コード13596寸法Ds(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする