曜日別特売
TIN-TSP-SUS M18X2.5 TiNコートTSPタップSUS用 TiN-TSP-SUS TDT(田野井) 48081330

TIN-TSP-SUS M18X2.5 TiNコートTSPタップSUS用 TiN-TSP-SUS TDT(田野井) 48081330
TIN-TSP-SUS M18X2.5 TiNコートTSPタップSUS用 TiN-TSP-SUS TDT(田野井) 48081330

TiNコートTSPタップSUS用 TiN-TSP-SUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びM18×2.5
全長L(mm)100
内容量1本注文コード48081330品番TIN-TSP-SUS M18X2.5
参考基準価格(税別)¥21,560販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-TSP-SUSはTiN-TSPのステンレス用タイプとなります。

材質HSSP溝数3呼びM18×2.5全長L(mm)100ねじの種類TIN-TSP-SUS精度GT9表面処理TiN寸法l(mm)17.5食付2.5P寸法ln(mm)49.2寸法dn(Φmm)15.3メーカー商品コード25013寸法Ds(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする