ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor 降圧 コンバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(2500個)
注文コード
48084323
品番
LA5724MC-BH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スイッチングレギュレータ、ステップダウンDC-DCコンバータ、ONSemiconductor.バック(ステップダウン)、ブースト(ステップアップ)、フライバックの各用途向けの電流モード/電圧モードDC-DCコンバータです。
出力電圧(V)
5
入力電圧(V)
4.5~28
出力方式
固定
出力点数
1
機能
【レギュレータ】バックコントローラ
出力電流(mA)
300
ピン数(ピン)
8
動作温度(℃)
-30
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
スイッチングレギュレータ
あり