PICO TECHNOLOGY
PICO TECHNOLOGYの 電気測定
PICO TECHNOLOGYの オシロスコープ
PICO TECHNOLOGYの PC接続型オシロスコープ
PICOSCOPE 2205A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48084776
品番
PICOSCOPE 2205A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
周波数帯域(MHz)
25
チャンネル数
2ch
対応OS
Windows7、8、10(32bitまたは64bit)OS搭載ハードウェア
インターフェース
USB
付属品
USB 2.0(USB 3.0/3.1対応)ケーブル、x1/x10受動プローブ 2個、クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ソフトウェア、リファレンス CDは付属しておりません。メーカーHPよりダウンロード入手可能です。