曜日別特売
LT-TFL M5X0.8X150 B7 ロングタフレット-L LT-TFL TDT(田野井) 48085584

ロングタフレット-L LT-TFL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びM5×0.8
精度7
全長L(mm)150
内容量1本注文コード48085584品番LT-TFL M5X0.8X150 B7
参考基準価格(税別)¥6,260販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております

材質HSSV溝数3呼びM5×0.8全長L(mm)150ねじの種類LT-TFL精度7表面処理HOMO寸法l(mm)22食付Bメーカー商品コード03207寸法Ds(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする