曜日別特売
TFS-ST M10X1.25 P9 タフレット・スチール用 TFS-ST TDT(田野井) 48086004

TFS-ST M10X1.25 P9 タフレット・スチール用 TFS-ST TDT(田野井) 48086004
TFS-ST M10X1.25 P9 タフレット・スチール用 TFS-ST TDT(田野井) 48086004

タフレット・スチール用 TFS-ST

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼びM10×1.25食付P注文コード48086004品番TFS-ST M10X1.25 P9
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。

材質HSSV呼びM10×1.25全長L(mm)75ねじの種類TFS-ST表面処理HOMO寸法l(mm)19ラジアル数8食付P寸法ln(mm)32寸法dn(Φmm)6.8メーカー商品コード03517寸法Ds(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする