LT-TSP-1.5P M8X1.25X100 ロングTSPタップ LT-TSP TDT(田野井) 48087124

ロングTSPタップ LT-TSP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼びM8×1.25材質HSSV全長L(mm)100注文コード48087124品番LT-TSP-1.5P M8X1.25X100
参考基準価格(税別)¥4,120販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップのロングTスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。

材質HSSV溝数3呼びM8×1.25全長L(mm)100ねじの種類LT-TSP表面処理HOMO寸法l(mm)8.8食付1.5P寸法ln(mm)30寸法dn(Φmm)4.8メーカー商品コード03819寸法Ds(mm)6.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする