曜日別特売
O-TGN M12X1.5 Tガンタップ・オーバーサイズ O-TGN TDT(田野井) 48088655

O-TGN M12X1.5 Tガンタップ・オーバーサイズ O-TGN TDT(田野井) 48088655
O-TGN M12X1.5 Tガンタップ・オーバーサイズ O-TGN TDT(田野井) 48088655

Tガンタップ・オーバーサイズ O-TGN

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼びM12×1.5注文コード48088655品番O-TGN M12X1.5
参考基準価格(税別)¥5,120販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

食付き部長さ5Pで通り穴用と止り穴用の加工ができるオーバーサイズのスパイラルポイントタップとなります。

ねじの種類O-TGN材質HSSV溝数3呼びM12×1.5全長L(mm)82寸法l(mm)29食付5P寸法ln(mm)4寸法dn(Φmm)8.3メーカー商品コード00390寸法Ds(mm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05812301
2021-03-01
用途: タッピング作業。

設定の作業スピードで十分使用出来ます。素晴らしい製品です。

対象商品 : 05812301
2017-05-16
用途: 自動ドアの部品に使用している。

以前使用していたタップだとメッキをすると検査ゲージが入らなくなり
Tガンタップオーバーサイズ変更したところ、メッキ後検査ゲージが問題なく入りました、また切れ味も以前よりいいです。

対象商品 : 05812317
2014-03-16
用途: プレス加工品のねじ切り

切れがいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする