高精度小型 マイクロスイッチ AVMシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード48091585 品番AVM38553
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様AVMサブミニチュア高精度スイッチ(FS長寿命タイプ).このサブミニチュア高精度マイクロスイッチは、一体成形端子とともに耐フラックス構造を持ち、さまざまなアクチュエータ及び端子スタイルを取り揃えています。主な用途には、通信機器、自動販売機、セキュリティシステム、データシステム、医療機器などがあります。.インライン端子一般的なピッチ、ライトアングル、レフトアングルの基板用端子長い機械的寿命3x107回長い電気的寿命5x104@20cpm(AgNi合金コンタクト)、2x105@20cpm(金クラッドコンタクト) アクチュエータの種類ローラレバー 操作力(N)0.59 材質(コンタクト)銀ニッケル合金 機械的寿命10^7Operations 動作温度範囲(℃)-25〜85 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT ターミナルタイプタブ コンタクト定格電流(A)5 コンタクト定格電圧(V)AC250 リリース力(N)0.039

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48087227
2024-05-01
用途:
パナソニック食洗器の水位スイッチ交換
その他業種

部品が小さいので自分で出来るか心配でしたが慎重に取り外して、スイッチ交換作業が上手く出来順調に洗浄してます、有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする