曜日別特売
LT-SL-TF M8X1X100 1C9 ロングシームレスタフレット LT-SL-TF TDT(田野井) 48091988

ロングシームレスタフレット LT-SL-TF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼びM8×1食付1C全長L(mm)100注文コード48091988品番LT-SL-TF M8X1X100 1C9
参考基準価格(税別)¥11,740販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。

材質HSSV呼びM8×1全長L(mm)100ねじの種類LT-SL-TF精度9表面処理TiCN寸法l(mm)18食付1C寸法ln(mm)30寸法dn(Φmm)6メーカー商品コード47562寸法Ds(mm)6.2

商品説明動画

SL-TF解説動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする