曜日別特売
SL-TF-1.5P M3X0.5X100 1.5C5 SLタフレット SL-TF TDT(田野井) 48094447

SL-TF-1.5P M3X0.5X100 1.5C5 SLタフレット SL-TF TDT(田野井) 48094447
SL-TF-1.5P M3X0.5X100 1.5C5 SLタフレット SL-TF TDT(田野井) 48094447

SLタフレット SL-TF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びM3×0.5
内容量1本注文コード48094447品番SL-TF-1.5P M3X0.5X100 1.5C5
参考基準価格(税別)¥10,220販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。

材質HSSE溝数4呼びM3×0.5全長L(mm)100ねじの種類SL-TF-1.5P精度5表面処理TiCN寸法l(mm)10食付1.5C寸法ln(mm)18寸法dn(Φmm)2.4メーカー商品コード18046寸法Ds(mm)4

商品説明動画

SL-TF解説動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする