TX2L25J 高感度型 基板用信号リレー DSシリーズ Panasonic(パナソニック) 48094455

高感度型 基板用信号リレー DSシリーズ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(40個) 仕様UL認定、CSA、BSI.TXシリーズ-ラッチ.このコンパクトな基板実装リレーは、コンタクトとコイルの間で2kVの破壊電圧を達成し、優れたサージ抵抗を実現します。また、この基板リレーは、高いコンタクト容量/信頼性と優れた耐振性/耐衝撃性を実現します。密閉構造なので自動洗浄が可能です。主な用途には、通信、測定、セキュリティ、自動車、オーディオビジュアル/医療機器、家電製品などがあります。.高感度100mW/200mW高コンタクト容量、2A、30Vdc 注文コード48094455 品番TX2L25J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコイル定格電圧・仕様・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る
接点構成DPDT 仕様UL認定、CSA、BSI.TXシリーズ-ラッチ.このコンパクトな基板実装リレーは、コンタクトとコイルの間で2kVの破壊電圧を達成し、優れたサージ抵抗を実現します。また、この基板リレーは、高いコンタクト容量/信頼性と優れた耐振性/耐衝撃性を実現します。密閉構造なので自動洗浄が可能です。主な用途には、通信、測定、セキュリティ、自動車、オーディオビジュアル/医療機器、家電製品などがあります。.高感度100mW/200mW高コンタクト容量、2A、30Vdc 長さ(mm)15 高さ(mm)8.2 奥行(mm)7.4 コイル電圧(V)DC5 動作温度(℃)85 アプリケーション車載 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)2 最大スイッチング電圧(DC V)220Vdc 最大スイッチング電源(DC W)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-20
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

近隣に電子部品の店がなく補修用に取り扱いあり満した

対象商品:
41241936
2021-12-15
用途:
通信機の故障で修理部品として使用
製造業

故障箇所の症状からこの部品を利用しまして問題なく改善しなおりました。

対象商品:
48339996
2019-11-20
用途:
スタックスSRA-12Sの修理

レビューを見て購入。レビューが役に立ちました。修理も完璧に出来て、とても助かりました。有り難うございました。

対象商品:
48339996
2018-11-09
用途:
大型横型ボール盤の位置決め制御回路の修理。
山田総合研究所 様 (製造業)

松下電工のNF2−24Vが故障したが生産中止で、その代替品として使用。接点定格が同一でサイズも小型で小改造で復活出来た。非常に助かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする