高感度型 基板用信号リレー DSシリーズ

(4件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) コイル定格電圧(V)DC12 仕様UL、CSA.DSシリーズ双安定リレー.2つのコイルを搭載した双安定リレー3種類の構成を用意優れた絶縁耐力により電気通信機器での使用に最適 注文コード48094866 品番DS1EML212
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品はコイル定格電圧・仕様・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る
接点構成1c 仕様UL、CSA.DSシリーズ双安定リレー.2つのコイルを搭載した双安定リレー3種類の構成を用意優れた絶縁耐力により電気通信機器での使用に最適 寸法(mm)15×9.9×9.9 コイル定格電圧(V)DC12 質量(g)約3 タイプ標準タイプ 種類シグナルリレー 規格UL/CSA 保護構造プラシール 接点BBM 端子形状プリント基板用端子 定格消費電力(W)0.36 絶縁抵抗(MΩ)初期:100以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 使用周囲温度(℃)-40〜70 接触抵抗(mΩ)初期:50以下(6V DC1A電圧降下法にて) 耐振動(耐久)10〜55Hz(複振幅:5mm) 耐衝撃(耐久)980m/s2(正弦半波パルス:6ms) 最大印加電圧(V)コイル定格電圧の120%(50℃) 耐振動(誤動作)10〜55Hz(複振幅:3.3mm、検知時間:10μs) 耐衝撃(誤動作)490m/s2(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs) 最小適合負荷10μA 10mV DC 接点材質AgにAuクラッド コイル抵抗(Ω)400(±10%、20℃) 開放電圧(V)- 動作時間(ms)10以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃) 感動電圧(V)- 復帰時間(ms)10以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃) 接点最大許容電圧(V)220(DC)、250(AC) 接点最大許容電流(A)3 接点最大許容電力(VA)125(60W) 定格励磁電流(mA)30(±10%、20℃) 機械的寿命1000万回以上 耐電圧(V/min)接点間:AC1000(検知電流:10mA)、接点-コイル間:AC1500(検知電流:10mA) アプリケーション多目的 電気的寿命50万回以上 動作機能2巻線ラッチング型 ターミナルタイプスルーホール 使用周囲湿度(%RH)5〜85(結露しないこと) 接点定格制御容量(抵抗負荷)2A、30V DC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-20
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

近隣に電子部品の店がなく補修用に取り扱いあり満した

対象商品:
41241936
2021-12-15
用途:
通信機の故障で修理部品として使用
製造業

故障箇所の症状からこの部品を利用しまして問題なく改善しなおりました。

対象商品:
48339996
2019-11-20
用途:
スタックスSRA-12Sの修理

レビューを見て購入。レビューが役に立ちました。修理も完璧に出来て、とても助かりました。有り難うございました。

対象商品:
48339996
2018-11-09
用途:
大型横型ボール盤の位置決め制御回路の修理。
山田総合研究所 様 (製造業)

松下電工のNF2−24Vが故障したが生産中止で、その代替品として使用。接点定格が同一でサイズも小型で小改造で復活出来た。非常に助かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする