曜日別特売
W-TF M2X0.4 P4 ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井) 48094876

W-TF M2X0.4 P4 ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井) 48094876
W-TF M2X0.4 P4 ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井) 48094876

ダブルタフレット W-TF1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼びM2×0.4食付P全長L(mm)40注文コード48094876品番W-TF M2X0.4 P4
参考基準価格(税別)¥6,320販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。

材質HSSE呼びM2×0.4全長L(mm)40ねじの種類W-TF精度4表面処理TiCN寸法l(mm)9ラジアル数4食付P寸法ln(mm)15寸法dn(Φmm)2.6メーカー商品コード48893寸法Ds(mm)3

商品説明動画

W-TF解説動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする