画像準備中

高感度型 基板用信号リレー DSシリーズ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 仕様DSシリーズ-ラッチ.この基板実装高感度ミニチュアリレーは、すべて高さ(9.8mm)と幅(9.9mm)が共通なので、基板に容易に実装できます。厳しい環境での用途に最適で、高性能な有極磁気回路により高い耐衝撃性と耐振性を達成します。.ブレークスルーの高さ9.8mm厳しい環境での使用に対応自動はんだ付けシステムや自動洗浄システムと併用可能金クラッドのツインコンタクトで高い信頼性を確保感度公称動作電力200mW有極磁気回路で耐衝撃性及び耐振動性を実現DIL端子アレイでICソケットの使用に対応 注文コード48095006 品番DS1ESL25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコイル定格電圧・仕様・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る
接点構成SPDT 仕様DSシリーズ-ラッチ.この基板実装高感度ミニチュアリレーは、すべて高さ(9.8mm)と幅(9.9mm)が共通なので、基板に容易に実装できます。厳しい環境での用途に最適で、高性能な有極磁気回路により高い耐衝撃性と耐振性を達成します。.ブレークスルーの高さ9.8mm厳しい環境での使用に対応自動はんだ付けシステムや自動洗浄システムと併用可能金クラッドのツインコンタクトで高い信頼性を確保感度公称動作電力200mW有極磁気回路で耐衝撃性及び耐振動性を実現DIL端子アレイでICソケットの使用に対応 長さ(mm)15 高さ(mm)9.9 奥行(mm)9.9 コイル抵抗(Ω)139 コイル電圧(V)DC5 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)3 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)220 最大スイッチング電源(DC W)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-20
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

近隣に電子部品の店がなく補修用に取り扱いあり満した

対象商品:
41241936
2021-12-15
用途:
通信機の故障で修理部品として使用
製造業

故障箇所の症状からこの部品を利用しまして問題なく改善しなおりました。

対象商品:
48339996
2019-11-20
用途:
スタックスSRA-12Sの修理

レビューを見て購入。レビューが役に立ちました。修理も完璧に出来て、とても助かりました。有り難うございました。

対象商品:
48339996
2018-11-09
用途:
大型横型ボール盤の位置決め制御回路の修理。
山田総合研究所 様 (製造業)

松下電工のNF2−24Vが故障したが生産中止で、その代替品として使用。接点定格が同一でサイズも小型で小改造で復活出来た。非常に助かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする