曜日別特売
W-TF M5X0.8 P6 ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井) 48095226

W-TF M5X0.8 P6 ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井) 48095226
W-TF M5X0.8 P6 ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井) 48095226

ダブルタフレット W-TF1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼びM5×0.8食付P全長L(mm)60注文コード48095226品番W-TF M5X0.8 P6
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。

材質HSSE呼びM5×0.8全長L(mm)60ねじの種類W-TF精度6表面処理TiCN寸法l(mm)10ラジアル数5食付P寸法ln(mm)22寸法dn(Φmm)39メーカー商品コード46997寸法Ds(mm)5.5

商品説明動画

W-TF解説動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする