TDT(田野井)
ダブルタフレット W-TF1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
呼び
M6×1
食付
1C
全長L(mm)
62
注文コード
48095278
品番
W-TF M6X1 1C7
参考基準価格(税別)
¥7,060
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び・食付・全長L
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
材質
HSSE
呼び
M6×1
全長L(mm)
62
ねじの種類
W-TF
精度
7
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
10
ラジアル数
5
食付
1C
寸法ln(mm)
24
寸法dn(Φmm)
5.6
メーカー商品コード
47853
寸法Ds(mm)
6
商品説明動画
W-TF解説動画
参考になった