TDT(田野井)
超硬ダブルタフレット TC-W-TF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び
M8×1.25
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1
M8×1.25
M10×1
M10×1.25
M10×1.5
M12×1
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
食付
B
1C
B
P
全長L(mm)
70
46
52
60
62
70
75
82
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48098970
品番
TC-W-TF M8X1.25 B7
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
高硬度材に最適の超硬転造タップとなります。アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。
材質
超硬合金
呼び
M8×1.25
全長L(mm)
70
ねじの種類
TC-W-TF
精度
7
表面処理
AICrN
寸法l(mm)
18
ラジアル数
6
食付
B
メーカー商品コード
82236
寸法Ds(mm)
6.2
商品説明動画
W-TF解説動画
参考になった