モノタロウの 物品棚/収納用品
モノタロウの パンチングラック
モノタロウの パンチングラック用オプション
パンチングパネル専用フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
48100309
品番
-
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
モノタロウ パンチングパネル用フックです。
工具に合わせてフックを配置することで整理に役立ちます。
用途
モノタロウパンチングパネル専用フック
材質/仕上
ボルト、フランジナット、ワッシャ:スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 四角ナット:ステンレス
質量(g)
21
最大積載量(kg)
2/個
直径×長さL(Φmm×mm)
6×15
注意
※本来の目的以外には使用しないでください。