ボルト式リングプレート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48100598 品番 B-ABA1.6
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

廃棄基準が一目でわかる、摩耗マーキング入り。(特許取得)
強い振動やショック荷重を与えても騒音が発生しません。
特許取得済みICEボルトを使用。低温環境下でも、摩耗や曲げに強く、高強度です。
基本使用荷重を明確に刻印しています。
ボルトヘッドには、社名、ネジサイズ、製造番号、強度クラスがはっきりと刻印されています。
バリエーション:メートル並目(DIN EN 13)
DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2015-12、認証番号: OA 1651055

寸法L(mm)13 寸法H(mm)55 基本使用荷重(t)1.6 寸法A(mm)75 寸法F(mm)62.5 寸法D(mm)35 寸法E(mm)16 寸法B(mm)16 寸法C(mm)100 寸法T(mm)46.5 寸法G(mm)55 自重(kg)0.88 ねじサイズ4×M10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする