曜日別特売
B-ABA-10 ボルト式リングプレート RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 48100625

ボルト式リングプレート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ねじサイズ4×M20
内容量1個注文コード48100625品番B-ABA-10
参考基準価格(税別)¥121,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

廃棄基準が一目でわかる、摩耗マーキング入り。(特許取得)
強い振動やショック荷重を与えても騒音が発生しません。
特許取得済みICEボルトを使用。低温環境下でも、摩耗や曲げに強く、高強度です。
基本使用荷重を明確に刻印しています。
ボルトヘッドには、社名、ネジサイズ、製造番号、強度クラスがはっきりと刻印されています。
バリエーション:メートル並目(DIN EN 13)
DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2015-12、認証番号: OA 1651055

寸法L(mm)25寸法H(mm)125基本使用荷重(t)10寸法A(mm)146寸法F(mm)141寸法D(mm)80寸法E(mm)36寸法B(mm)38寸法C(mm)228寸法T(mm)105寸法G(mm)110自重(kg)9.31ねじサイズ4×M20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする