仕様HEシリーズ-基板リレー.パナソニックのHEシリーズのリレーについて紹介します。このリレーは、コンタクトの耐溶着性に優れ、大容量、長寿命、及び優れたサージ耐性を発揮します。.代表的用途.オフィス機器-コピア、パッケージエアコン、自動販売機産業機器-工作機械、成形機器、包装機、食品加工用機器家電製品-温水器、空調機器
長さ(mm)38
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)38.8
極数1
奥行(mm)33
コイル抵抗(Ω)160
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)90
最大スイッチング電圧(AC V)277