曜日別特売
RF03075S-AT-L 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ 椿本チエイン 48101654

※Rローラ

RF03075S-AT-L 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ 椿本チエイン 48101654
RF03075S-AT-L 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ 椿本チエイン 48101654
RF03075S-AT-L 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ 椿本チエイン 48101654
RF03075S-AT-L 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ 椿本チエイン 48101654

強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1リンクピッチメートル系ピッチリンク内幅(mm)16.1注文コード48101654品番RF03075S-AT-L
参考基準価格(税別)¥884販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
ピン径D(mm)8リンク内幅W(mm)16.1プレート幅H(mm)22ピン長L1(mm)20ピン長L2(mm)18ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)75リンク内幅(mm)16.1仕様AT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン概略質量(kg/m)1.8ローラ径(Φmm)15.9チェーンNo.RF03075Sプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)59.2平均引張強度(kN)69.6チェーン形式強力大形コンベヤチェーンローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)9.95
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする