椿本チエイン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
チェーン形式
強力大形コンベヤチェーン
内容量
1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
全472種類を絞り込む
リンク内幅W(mm)
選択してください
16.1
22
22.6
27
30
30.2
31.6
37.1
51.4
ピッチ
インチ系ピッチ
メートル系ピッチ
ピッチ(mm)
選択してください
66.27
75
78.11
100
101.6
125
150
152.4
200
250
300
リンク内幅(mm)
選択してください
16.1
22
22.6
27
30
30.2
31.6
37.1
51.4
472種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ピン径D(mm)
リンク内幅W(mm)
プレート幅H(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピッチ
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48101453
RF03075S-AT-1LA1-L
8
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
1,330
¥
959
¥
1,055
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101462
RF03075S-AT-1LA2-L
8
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
1,330
¥
959
¥
1,055
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48101487
RF03075S-AT-1LK1-L
8
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
1,780
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101496
RF03075S-AT-1LK2-L
8
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
1,780
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48101505
RF03075S-AT-2LA1-L
8
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
1,110
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101514
RF03075S-AT-2LA2-L
8
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
1,110
¥
799
¥
879
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48101523
RF03075S-AT-2LGA2-L
8
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101532
RF03075S-AT-2LK1-L
8
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
1,330
¥
959
¥
1,055
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101541
RF03075S-AT-2LK2-L
8
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
1,330
¥
959
¥
1,055
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48101557
RF03075S-AT-3LA1-L
8
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
1,040
¥
749
¥
824
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101566
RF03075S-AT-3LA2-L
8
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
1,040
¥
749
¥
824
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48101575
RF03075S-AT-3LGA2-L
8
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
1,220
¥
879
¥
967
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101584
RF03075S-AT-3LK1-L
8
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
1,180
¥
849
¥
934
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101593
RF03075S-AT-3LK2-L
8
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
1,180
¥
849
¥
934
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48101602
RF03075S-AT-4LA1-L
8
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
996
¥
719
¥
791
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101611
RF03075S-AT-4LA2-L
8
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
996
¥
719
¥
791
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48101627
RF03075S-AT-4LGA2-L
8
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
1,130
¥
819
¥
901
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101636
RF03075S-AT-4LK1-L
8
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
1,110
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48101645
RF03075S-AT-4LK2-L
8
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
1,110
¥
799
¥
879
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48101654
RF03075S-AT-L
8
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
75
16.1
¥
884
¥
639
¥
703
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104621
RF03100S-AT-1LA1-L
8
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104637
RF03100S-AT-1LA2-L
8
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48104646
RF03100S-AT-1LGA2-L
8
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
1,260
¥
909
¥
1,000
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104655
RF03100S-AT-1LK1-L
8
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
1,820
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104664
RF03100S-AT-1LK2-L
8
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
1,820
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48104673
RF03100S-AT-2LA1-L
8
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
1,150
¥
829
¥
912
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104682
RF03100S-AT-2LA2-L
8
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
1,150
¥
829
¥
912
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48104691
RF03100S-AT-2LGA2-L
8
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
1,100
¥
789
¥
868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104707
RF03100S-AT-2LK1-L
8
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104716
RF03100S-AT-2LK2-L
8
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48104725
RF03100S-AT-3LA1-L
8
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
1,080
¥
779
¥
857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104734
RF03100S-AT-3LA2-L
8
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
1,080
¥
779
¥
857
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48104743
RF03100S-AT-3LGA2-L
8
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
1,040
¥
749
¥
824
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104752
RF03100S-AT-3LK1-L
8
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
1,230
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104761
RF03100S-AT-3LK2-L
8
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
1,230
¥
889
¥
978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48104777
RF03100S-AT-4LA1-L
8
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
1,040
¥
749
¥
824
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104786
RF03100S-AT-4LA2-L
8
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
1,040
¥
749
¥
824
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48104795
RF03100S-AT-4LGA2-L
8
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
1,020
¥
739
¥
813
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104804
RF03100S-AT-4LK1-L
8
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
1,150
¥
829
¥
912
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104813
RF03100S-AT-4LK2-L
8
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
1,150
¥
829
¥
912
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48104822
RF03100S-AT-L
8
16.1
22
20
18
メートル系ピッチ
100
16.1
¥
929
¥
669
¥
736
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105775
RF05075S-AT-1LA1-L
11.3
22
32
28.5
25
メートル系ピッチ
75
22
¥
1,680
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105784
RF05075S-AT-1LA2-L
11.3
22
32
28.5
25
メートル系ピッチ
75
22
¥
1,680
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48105793
RF05075S-AT-1LK1-L
11.3
22
32
28.5
25
メートル系ピッチ
75
22
¥
2,270
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105802
RF05075S-AT-1LK2-L
11.3
22
32
28.5
25
メートル系ピッチ
75
22
¥
2,270
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48105811
RF05075S-AT-2LA1-L
11.3
22
32
28.5
25
メートル系ピッチ
75
22
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105827
RF05075S-AT-2LA2-L
11.3
22
32
28.5
25
メートル系ピッチ
75
22
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48105836
RF05075S-AT-2LK1-L
11.3
22
32
28.5
25
メートル系ピッチ
75
22
¥
1,680
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105845
RF05075S-AT-2LK2-L
11.3
22
32
28.5
25
メートル系ピッチ
75
22
¥
1,680
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48105854
RF05075S-AT-3LA1-L
11.3
22
32
28.5
25
メートル系ピッチ
75
22
¥
1,300
¥
939
¥
1,033
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ