曲線が美しいデスクチェア 2点セット【EIRMIN×Lubbock】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 48102016 品番 SH-23-KDSET-SH-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

美しい曲線を描いたエレガントなチェアとヴィンテージ調のL字パソコンデスクのセット。
皮革と曲木を巧みに組み合わせたデザインのチェアとヴィンテージ調のデスクが高級感を漂わせます。
デスクの天板はリアルな木目を再現しています!お部屋のレイアウトに合わせて、棚位置を変更できるリバーシブルタイプ。

用途事務所や自宅でのワーク用デスク、PCデスク、作業用デスクとして。 セット内容チェア×1台、デスク×1台 材質【チェア】フレーム:突板化粧曲合板(ラッカー塗装)、張地:合成皮革(PU)、内部:積層合板、ウレタンフォーム、脚部:スチール(クロームメッキ)、ナイロンキャスター、【テーブル】MDF、スチール 質量(kg)【チェア】8、【テーブル】10 SH/ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェア】58.5×65.5×76.5-86.5、【テーブル】110×60×83.5 組立時間【チェア(1脚)】30分、【デスク】60分 座面高(cm)44〜54
注意
※お客様組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,546 / 税込 ¥5,001
北海道地方数量1につき ¥6,819 / 税込 ¥7,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする