基板実装型 小型高スイッチング容量 汎用リレー LQシリーズ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48102076 品番ALQ1F12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様LQ(ALQ)シリーズ-基板リレー.パナソニックのLQ(ALQ)シリーズのパワーリレーについて紹介します。このリレーは、サイズが小さく、動作電力が大きくても動作可能で、負担のかかる動作条件で非常に高い信頼性と堅牢性を発揮します。LQリレーは、さまざまな産業や、電気製品、白物家電、エネルギー、照明機器、産業機器、ロボット、電源などの用途に使用することができます。.特長と利点.小型サイズで高スイッチング容量周囲温度-40〜+85℃高サージ電圧8000V高耐圧4000V高い絶縁抵抗.用途.冷蔵庫調理用オーブン洗濯機エアコンモータ制御ロボット電源 長さ(mm)20 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)15.6 奥行(mm)10 保護構造プラスチックシール 接点構成1c 端子形状プリント基板用端子 定格電流(mA)33.3 動作温度(℃)85 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)10(AC125V)/5(DC30V)(a接点)、3(AC125V)/1(DC30V)(b接点) アプリケーションエアコン、調理用オーブン、家電、産業機器、モータ制御、電源、冷蔵庫、ロボット、洗濯機 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 最大スイッチング電源(DC W)150(NO)、30(NC) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC125V 10A/AC250V 5A/DC30V 5A(a接点)、AC125V 3A/AC250V 2A/DC30V 1A(b接点)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-11
用途:
機材修理
製造業

不具合部の基盤ユニットを購入すると5.000円するが同部品だけ交換すると約400円で修理できた。  開封したところピンの曲があったのが残念(修正し使用可)

対象商品:
34143577
2023-10-25
用途:
AJQ-1341の代替品として
cut salon Ys 様 (サービス業)

ダイキン業務用エアコンの室外機RYJ180Kの修理に使用しました。
AJQ-1341が廃盤となり代替品としてこのALQ112が紹介されていて最大許容電圧が増えてる上位互換品のようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする