ロッキング機能付きレザー調デスクチェア 2点セット【Barrow×Lubbock】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 48102086 品番 SH-23-RLSET-SH-LBR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

レトロなアンティーク調のチェアとヴィンテージ調のL字パソコンデスクのセット。
重厚感のあるレザー調のチェアとヴィンテージ調のデスクが高級感を漂わせます。
デスクの天板はリアルな木目を再現しています!お部屋のレイアウトに合わせて、棚位置を変更できるリバーシブルタイプ。

用途事務所の休憩スペース、商談スペースのテーブルチェアセット、デスクチェアセット、ダイニングセットとして。 セット内容チェア×1台、デスク×1台 材質【チェア】張地:合成皮革(PU)、内部:積層合板、ウレタンフォーム、脚部:硬質ナイロン、【テーブル】MDF、スチール 質量(kg)【チェア】12、【テーブル】10 SH/ライトブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェア】65×67×84.5-93.5、【テーブル】110×60×83.5 組立時間【チェア(1脚)】15分、【デスク】60分 座面高(cm)43〜52
注意
※お客様組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,546 / 税込 ¥5,001
北海道地方数量1につき ¥6,819 / 税込 ¥7,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする