ホームテイスト
ホームテイストの 収納家具
ホームテイストの 本棚・ラック
キューブラック 引き出し
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48102549
品番
HT-QDW-WHW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
シンプルでおしゃれなキューブラックシリーズ!
6つの異なる商品を組み合わせることで自分だけの空間が生まれます!
組立簡単ですぐにご利用いただけます!
用途
お子様のお部屋の教材入れとして。
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
8.1
色
ホワイトウォッシュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×32×35
組立時間
20分
注意
※お客様組立商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
728
/
税込
¥
801
北海道地方
数量1につき
¥
1,364
/
税込
¥
1,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません