曜日別特売
LKZ-PK 腰・膝に優しい 正座椅子 茜 ホームテイスト 48102725

LKZ-PK 腰・膝に優しい 正座椅子 茜 ホームテイスト 48102725
LKZ-PK 腰・膝に優しい 正座椅子 茜 ホームテイスト 48102725
LKZ-PK 腰・膝に優しい 正座椅子 茜 ホームテイスト 48102725
LKZ-PK 腰・膝に優しい 正座椅子 茜 ホームテイスト 48102725
LKZ-PK 腰・膝に優しい 正座椅子 茜 ホームテイスト 48102725
LKZ-PK 腰・膝に優しい 正座椅子 茜 ホームテイスト 48102725
LKZ-PK 腰・膝に優しい 正座椅子 茜 ホームテイスト 48102725
LKZ-PK 腰・膝に優しい 正座椅子 茜 ホームテイスト 48102725
LKZ-PK 腰・膝に優しい 正座椅子 茜 ホームテイスト 48102725
LKZ-PK 腰・膝に優しい 正座椅子 茜 ホームテイスト 48102725
LKZ-PK 腰・膝に優しい 正座椅子 茜 ホームテイスト 48102725

腰・膝に優しい 正座椅子 茜

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1台ピンク注文コード48102725品番LKZ-PK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

膝・腰にやさしい正座椅子!
足が入れやすい高さで広めの座面が荷重を受けてくれるため、長時間の正座も楽にできます!
正座以外にも、あぐらをかいたり、普通にすわったり、枕にしたり、お好みで!
座面は座り心地がよいウレタンフォームを使用!
コンパクトサイズなので、場所とらずすっきり収納できます!
カラーは選べる4色展開!和室にも洋室にも合うおしゃれなデザインです!

用途正座する際の腰痛対策として。ピンク座面高さ(mm)180本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×310×180本体質量(kg)2.2材質構造部材:積層合板、ウレタン樹脂塗装、張材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×31×18
注意
※完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき910/税込1,001
北海道地方数量1につき2,273/税込2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする