ホームテイスト
ルーターボックス小
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
色
シャビーオークブラック
ホワイトウォッシュ
ウォールナットブラック
シャビーオークブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48102804
品番
RTB-H30-SHBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
すっきり見せるルーターボックス小タイプ!
コンパクトながら機能性に優れた商品です!
部屋をシンプルな空間にしてくれます!
用途
ルーターを隠しお部屋をシンプルにしたい方に。
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
2.5
色
シャビーオークブラック
寸法(cm)
39×19×30
組立時間
15分
注意
※お客様組立商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,364
/
税込
¥
1,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません