曜日別特売
RTSB-H45-WABK ケーブルボックス小 ホームテイスト 48102856

RTSB-H45-WABK ケーブルボックス小 ホームテイスト 48102856
RTSB-H45-WABK ケーブルボックス小 ホームテイスト 48102856
RTSB-H45-WABK ケーブルボックス小 ホームテイスト 48102856
RTSB-H45-WABK ケーブルボックス小 ホームテイスト 48102856
RTSB-H45-WABK ケーブルボックス小 ホームテイスト 48102856
RTSB-H45-WABK ケーブルボックス小 ホームテイスト 48102856
RTSB-H45-WABK ケーブルボックス小 ホームテイスト 48102856
RTSB-H45-WABK ケーブルボックス小 ホームテイスト 48102856
RTSB-H45-WABK ケーブルボックス小 ホームテイスト 48102856
RTSB-H45-WABK ケーブルボックス小 ホームテイスト 48102856
RTSB-H45-WABK ケーブルボックス小 ホームテイスト 48102856

ケーブルボックス小

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ウォールナットブラック
内容量1台注文コード48102856品番RTSB-H45-WABK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

すっきり見せるケーブルボックス小タイプ!
コンパクトながら機能性に優れた商品です!
部屋をシンプルな空間にしてくれます!

用途ケーブルを隠しお部屋をシンプルにしたい方に。材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)4.3ウォールナットブラック本体質量(kg)4.3寸法(cm)43×16.5×45組立時間20分
注意
※お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき910/税込1,001
北海道地方数量1につき1,364/税込1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする