曜日別特売
SKZ-PK 小柄な方にもぴったり! 腰掛高座椅子 棗 ホームテイスト 48103310

SKZ-PK 小柄な方にもぴったり! 腰掛高座椅子 棗 ホームテイスト 48103310
SKZ-PK 小柄な方にもぴったり! 腰掛高座椅子 棗 ホームテイスト 48103310
SKZ-PK 小柄な方にもぴったり! 腰掛高座椅子 棗 ホームテイスト 48103310
SKZ-PK 小柄な方にもぴったり! 腰掛高座椅子 棗 ホームテイスト 48103310
SKZ-PK 小柄な方にもぴったり! 腰掛高座椅子 棗 ホームテイスト 48103310
SKZ-PK 小柄な方にもぴったり! 腰掛高座椅子 棗 ホームテイスト 48103310
SKZ-PK 小柄な方にもぴったり! 腰掛高座椅子 棗 ホームテイスト 48103310
SKZ-PK 小柄な方にもぴったり! 腰掛高座椅子 棗 ホームテイスト 48103310
SKZ-PK 小柄な方にもぴったり! 腰掛高座椅子 棗 ホームテイスト 48103310
SKZ-PK 小柄な方にもぴったり! 腰掛高座椅子 棗 ホームテイスト 48103310
SKZ-PK 小柄な方にもぴったり! 腰掛高座椅子 棗 ホームテイスト 48103310
SKZ-PK 小柄な方にもぴったり! 腰掛高座椅子 棗 ホームテイスト 48103310

小柄な方にもぴったり! 腰掛高座椅子 棗

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
ピンク
内容量1台注文コード48103310品番SKZ-PK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

小柄な方にもぴったり!腰掛高座椅子!
立ちあがりを楽にする握りやすいひじ掛け付き
背もたれは3段階リクライニング可能でお好みの姿勢でご使用いただけます
座面の高さは3段階調節、ローテーブルやこたつなどにも合わせてご使用いただけます
座面は座り心地がよいウレタンフォームを使用
折りたたみができコンパクトに収まります
カラーは選べる4色展開!和室にも洋室にも合うおしゃれなデザインです

用途腰痛対策の座椅子としてピンク本体質量(kg)5.5材質構造部材:天然木(ラバーウッド)、積層合板、表面加工:ウレタン樹脂塗装、張材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×49~65×57/61/65座面高(cm)22/26/30
注意
※完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,364/税込1,500
北海道地方数量1につき2,728/税込3,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする