椿本チエイン
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Rローラ)BW・BW1形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
チェーンNo.
RF03100R
歯数
10
注文コード
48103431
品番
RF03100R10T-BWN
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
10
チェーンピッチ(mm)
100
歯幅(mm)
11.9
寸法
メートル系ピッチ
概略質量(kg)
11.1
形状
Rローラ
軸穴種別
下穴タイプ
種類
スプロケット
列数
1
表面処理
生仕様
寸法l(mm)
66
ピッチ径(Dp)(Φmm)
323.6
外径(Do)(Φmm)
336
歯形
S1
チェーンNo.
RF03100R
ハブ径D
H
(mm)
98
下穴径d(Φmm)
18
ハブタイプ
BW
寸法DL(mm)
72
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
~65
ハブNo.
SB4