PPLR-SBO ヴィンテージ突っ張りランドリーラック ホームテイスト 48103468

PPLR-SBO ヴィンテージ突っ張りランドリーラック ホームテイスト 48103468
PPLR-SBO ヴィンテージ突っ張りランドリーラック ホームテイスト 48103468
PPLR-SBO ヴィンテージ突っ張りランドリーラック ホームテイスト 48103468
PPLR-SBO ヴィンテージ突っ張りランドリーラック ホームテイスト 48103468
PPLR-SBO ヴィンテージ突っ張りランドリーラック ホームテイスト 48103468
PPLR-SBO ヴィンテージ突っ張りランドリーラック ホームテイスト 48103468
PPLR-SBO ヴィンテージ突っ張りランドリーラック ホームテイスト 48103468
PPLR-SBO ヴィンテージ突っ張りランドリーラック ホームテイスト 48103468
PPLR-SBO ヴィンテージ突っ張りランドリーラック ホームテイスト 48103468
PPLR-SBO ヴィンテージ突っ張りランドリーラック ホームテイスト 48103468
PPLR-SBO ヴィンテージ突っ張りランドリーラック ホームテイスト 48103468

ヴィンテージ突っ張りランドリーラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台シャビーオーク注文コード48103468品番PPLR-SBO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

洗濯機上のスペースを有効活用!突っ張りランドリーラック3段
棚は引っ掛ける構造にネジで固定するので、簡単に落ちてしまう心配なし!
耐荷重は15kgとなります。
脚は取り換え式で平らな床でも、防水パンの上でも対応できます。

用途洗濯機上の収納として材質スチール/パーチクルボード、表面加工:粉体塗装/メラミン化粧板質量(kg)8.9シャビーオーク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×282×2000-2600組立時間60分
注意
※お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき910/税込1,001
北海道地方数量1につき1,364/税込1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする