ヴィンテージ突っ張りテレビスタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48103520 品番 PPWAT-WAL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ディスプレイ収納が出来る突っ張りテレビスタンド。
設置には穴あけが不要なので、天井と床でしっかり固定でき、賃貸住宅でも安心してお使い頂けます。
テレビの上のデッドスペースをオシャレに有効活用できます。
テレビ位置は5段階調整ができますので、お好みの高さに設置できます。
幅60cm、奥行35cmなので、お部屋をスッキリみせることができます。
可動棚にはAV機器や小物雑貨を置いてオシャレに魅せる収納を楽しめます。
テレビは32〜65インチまで対応です。

用途リビングに置くテレビスタンドとして 材質スチール/パーチクルボード、表面加工:粉体塗装/メラミン化粧板 質量(kg)19.6 シャビーオーク 幅(cm)約60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×35×200〜260 組立時間45分
注意
※お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする