フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact コンポーネント端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
DOKD1.5-TG
注文コード
48115769
品番
3011054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
DOKD1.5-TG
ケーブルサイズ(AWG)
24〜12
ケーブルCSA(mm
2
)
2.5
色
グレー
定格電流(A)
16
レベル数
トリプル
端子種別
スクリュー
定格電圧(V)
250
仕様
ユニバーサル端子台.PhoenixContactの業務用電線対電線ユニバーサル端子台の製品シリーズ.ねじ端子DINレール豊富なカラーバリエーション電線対電線
RoHS指令(10物質対応)
対応