フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact コンポーネント端子台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
シリーズ
Clipline
注文コード
48115884
品番
3035698
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
Clipline
色
グレー
定格電流(A)
5
レベル数
シングル
端子種別
プッシュイン
ケーブルサイズ(mm
2
)
0.5〜10
定格電圧(kV)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応