フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact コンポーネント端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
PT4-QUATTRO-DIO1N5408/R-L
注文コード
48115963
品番
3211921
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
PT4-QUATTRO-DIO1N5408/R-L
ケーブルサイズ(AWG)
24〜10
色
グレー
定格電流(A)
1.5
レベル数
シングル
端子種別
プッシュイン
定格電圧(V)
800
仕様
PT4DIOコネクタ端子台.小型設計さまざまなスイッチタスクで使用可能左から右/右から左のダイオード誘導方向バージョンを用意ダブルブリッジ化可能
ピッチ(mm)
6.2
RoHS指令(10物質対応)
対応