Phoenix Contact コンポーネント端子台

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズPT4-DIO1N5408/R-L 注文コード48116006 品番3212125
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はシリーズ・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
シリーズPT4-DIO1N5408/R-L ケーブルサイズ(AWG)24〜10 ケーブルCSA(mm2)0.2〜6 グレー 定格電流(A)1.5(Nominl) レベル数シングル 端子種別プッシュイン 定格電圧(V)800 仕様PT4DIOコネクタ端子台.小型設計さまざまなスイッチタスクで使用可能左から右/右から左のダイオード誘導方向バージョンを用意ダブルブリッジ化可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする