Phoenix Contact サージサプレッサユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48116076 品番2817741
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様VALVETRABRプラグ可能単極モジュラ雷サージプロテクタ.VALVETRABは、設備の低電圧単相又は3相電源を保護するために設計された、中容量の落雷及びサージ保護アレスタです。強力なサージ防止機能で、遠隔からの影響やその結果として起こる現象から発生する過電圧を緩和します。プラグ可能なデザインのためメンテナンスが簡単です(サージプロテクタプラグが電気接続用のベースに統合)。切断機能により、電源を継続使用できます。常にステータス(動作又は故障)を表示するメカニカルインジケータとアラームレポート用の切換コンタクトを備えています。主電源ネットワーク上に並列接続し、対称プロファイルでスナップ接続されます。配線ブリッジにより、複数のモジュールを迅速にアース接続に取り付け並びにブリッジできます。 長さ(mm)89.8 高さ(mm)52 奥行(mm)17.7 シリーズVAL-MSBE RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜80 サプレッササージアレスタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする