仕様PhoenixContactリモートモジュール(SPD用).PhoenixContactのサージ保護装置用の業務用リモートモジュール製品です。この製品は、TERMITRABcomplete製品シリーズの隣接するサージ保護装置のフローティングリモート信号を伝達するための送受信モジュールで構成されています。どの製品も高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長と利点.-最大40台のTERMITRABcomplete保護装置の一般的なリモート信号伝達-プログラミングや保護装置の配線が不要で簡単に設置可能-全幅6mm-プッシュイン接続テクノロジー
長さ(mm)83.5
高さ(mm)105.8
取付方式DINレール
奥行(mm)6.2
シリーズTTC-6-FMRS-PT
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40〜60
最大定格電圧(V)24
サプレッササージ保護デバイス