フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの 集積回路(IC)
Phoenix Contact サージ防止装置
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
S-PT-EX-48DC-1/2
注文コード
48118088
品番
2800054
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
28
高さ(mm)
28
取付方式
スクリューマウント
奥行(mm)
79
シリーズ
S-PT-EX-48DC-1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜80
最大定格電圧(V)
AC37・DC53
最大サージ電流(kA)
20
サプレッサ
サージアレスタ保護モジュール