フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの 集積回路(IC)
Phoenix Contact サージ防止装置
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
VAL-MS-T1/T248/12.5/10
注文コード
48118203
品番
2801241
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
この商品は
シリーズ
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
17.5
高さ(mm)
90
取付方式
DINレール
奥行(mm)
77.5
シリーズ
VAL-MS-T1/T248/12.5/10
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜80
最大定格電圧(V)
AC75・100
最大サージ電流(kA)
30
サプレッサ
避雷器