フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの 集積回路(IC)
Phoenix Contact サージ防止装置
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
PT-IQ-2X2F-24DC-PT
注文コード
48118623
品番
2801264
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
17.7
高さ(mm)
109.3
取付方式
DINレール
奥行(mm)
77.5
シリーズ
PT-IQ-2X2F-24DC-PT
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜70
最大定格電圧(V)
AC21・DC30
最大サージ電流(kA)
10
サプレッサ
サージアレスタ保護モジュール