フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact スプリングケージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
STS4-TWIN
端子種別
スプリングケージ
注文コード
48125045
品番
3031665
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・端子種別・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TBシリーズ
色
グレー
シリーズ
STS4-TWIN
定格電圧(V)
800
端子種別
スプリングケージ
定格電流(A)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(AWG)
28〜10