画像準備中

Phoenix Contact スプリングケージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズSTI2.5-PE 端子種別スプリング 注文コード48125167 品番3031937
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・端子種別・内容量など55種類から選べます 他の種類を見る
仕様PIKシリーズねじ止め端子台及びDINレールと組み合わせて使用.STI端子台.STI製品と標準的な端子との違いは、端子台が非対称設計という点です。これにより、中性線のバスバーを端子台の向こう側にある絶縁された支持ブラケットに固定できます。 緑/黄 シリーズSTI2.5-PE 端子種別スプリング ケーブルCSA(mm2)0.08〜4 レベル数シングル ケーブルサイズ(AWG)28〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする