汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ピッチメートル系ピッチリンク内幅(mm)30注文コード48126285品番RF10150-DT-K3-PL
参考基準価格(税別)¥3,870販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ピッチ(mm)150ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)30リンク内幅(mm)30チェーンNo.RF10150仕様DT材質(本体)スチールタイプ外リンク種類直乗せ搬送チェーンプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1最大許容張力(kN)16.1アタッチメント型式K3
注意
※外リンクの単品のみ。繋がった状態ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
1が参考にしています
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする